カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ODELIC(オーデリック)(48)
- 東京メタル(26)
- オーム電機(18)
- 松本船舶電機製作所(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 東芝ライテック(9)
- フジマック(8)
- コイズミ照明(8)
- 栄興電器(7)
- SK11(7)
- 東芝(6)
- BRID(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TAKAGI(高儀)(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ライフオンプロダクツ(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
「e26 40w led」の検索結果

LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用