カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ODELIC(オーデリック)(168)
- コイズミ照明(100)
- オーム電機(97)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- 東京メタル(35)
- ELPA(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 山田照明(21)
- アイリスオーヤマ(19)
- DAIKO(大光電機)(17)
- 旭光電機工業(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(14)
- オンリーワン(OnlyOne)(14)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
- 東芝(13)
- 東芝ライテック(10)
- タキズミ(TAKIZUMI)(10)
- エスコ(8)
- VISHAY(8)
- ブランドをもっと見る
「e26 5w」の検索結果
特価

LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用