カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ホンダ(1)
- JTC(1)
- タカトテクニカ(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ミツビシ(1)
- マリンテック(1)
- 関西化研工業(1)
「eakonngasu」の検索結果

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(200g)ほか当日出荷HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)