カテゴリ
- 安全保護具(2)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AMPHENOL(611)
- APEM(169)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(78)
- brembo(97)
- KEMET(72)
- LEMO(248)
- onsemi(373)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(698)
- RS PRO(253)
- SIEMENS(484)
- StarTech.com(120)
- TELEMECANIQUE SENSORS(225)
- TOSTEM(LIXIL)(475)
- TRACO POWER(79)
- VISHAY(101)
- エレコム(225)
- メディアカバーマーケット(160)
- 扶桑精機(340)
- 谷沢製作所(86)
- ブランドをもっと見る
「em 型」の検索結果
特価



ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応
(70件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付材質ABS質量(g)380種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160衝撃吸収ライナー付名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用販売区分業務用


ヘルメット MPタイプ
(78件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)販売区分業務用
透明ビニールシート 防炎・静電タイプ
¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷広化東海プラスチック社製高機能フィルム! 帯電防止剤配合・防炎性能を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用材質塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)硬度#450脆化温度(℃)-22質量(g/m2)-表面抵抗率(Ω/sq)1011可塑剤(PHR)45PHR粉有無無販売区分業務用
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(35件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用