カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本製線(19)
- エレコム(3)
- 冨士電線(東京)(2)
「em-nsedt」の検索結果

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5e準拠
(67件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし