カテゴリ
- 測定用品(2)
- グリセリン入圧力計(1)
- 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(2)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 68(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- R(PT) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
- ±1.6%(1)
- ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- モノタロウ
- CEJN(セイン)(1)
- 長野計器(2)
- 右下精器製造(4)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- 第一計器(1)
- 山本計器(1)
- WIKA(4)
- TRUSCO(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
- Festo(6)
- RS PRO(4)
「en837-1」の検索結果
特価

グリセリン入り圧力計(G立形)
(24件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(9件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用