カテゴリ
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KIJIMA(キジマ)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 三洋化成(2)
- 弘進ゴム(1)
- JCS(1)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
- 因幡電工(1)
- 八興(1)
- 中部ビニール工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 日之出化成(1)
「eovt7039」の検索結果

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水