カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 天然ゴム ゴム板・シート(1)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(1)
長さ(mm)
  • 1000(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
  • 20000(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • WAKI(和気産業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • イノアック(1)
  • 岡安ゴム(6)
  • (4)
  • RS PRO(73)
  • KITZ(キッツ)(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(50)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(48)
  • リケン(38)
  • 東洋バルヴ(34)
  • ノーブランド(29)
  • タクミナ(24)
  • Hutchinson(21)
  • SMC(18)
  • アサヒAV(18)
  • 巴バルブ(17)
  • 栃木屋(17)
  • エスコ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 1mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(209件のレビュー)
219税込241
1巻(1m)ほか
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(59件のレビュー)
84税込92
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(28件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(36件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ソケット式 塩ビ製モノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製モノタロウ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート