絞り込み
材質
- ゴム(1)
- 天然ゴム(NR)(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 20000(1)
ブランド
- モノタロウ
- WAKI(和気産業)(8)
- TRUSCO(7)
- イノアック(1)
- 光(4)
- 岡安ゴム(6)
- RS PRO(73)
- KITZ(キッツ)(57)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(48)
- リケン(38)
- 東洋バルヴ(34)
- ノーブランド(27)
- タクミナ(24)
- PISCO(ピスコ)(24)
- Hutchinson(21)
- SMC(17)
- 巴バルブ(17)
- 栃木屋(17)
- アサヒAV(17)
- ブランドをもっと見る
「epdm 1mm」の検索結果

天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥84~税込¥92~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
DV継手 掃除口
(37件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート