カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IAI(アイエイアイ)(1)
- J-TRIP(1)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タツタ電線(1)
- 三菱電機(6)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 安川電機(1)
- 富士電機(1)
- 東芝(1)
- 東芝電池(1)
「er6v-c4」の検索結果

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ