カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 佐藤計量器製作所(5)
- アズワン(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 東洋リビング(2)
- 藤田電機製作所(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- エクアールシー(1)
「erc-301b」の検索結果

デジタル温湿度計 環境目安表示付
(179件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル