カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- AFAM(アファム)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- JTC(1)
- HELLERMANNTYTON(1)
「ev07sp」の検索結果

ケーブルタイ結束工具
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。用途結束バンドの締め付けと切断に色ブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8