カテゴリ
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イワセ(5)
- デンカエレクトロン(3)
- アズワン(2)
- 中興化成工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 東方電材(1)
- 牧口ゴム(1)
「exlon-j」の検索結果

チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。色白材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105