カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(740)
- メディアカバーマーケット(326)
- MAZDA(マツダ)(173)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- トヨタ(30)
- IKO(日本トムソン)(26)
- MSTコーポレーション(24)
- 堀内機械(23)
- タンガロイ(22)
- ウエルドテック社(20)
- Nikon(ニコン)(16)
- イトーキ(16)
- ヨドコウ(15)
- KEMET(14)
- コクヨ(13)
- ニッセイ(11)
- スバル(11)
- コガネイ(9)
- Canon(9)
- ブランドをもっと見る
「f-180」の検索結果
特価

充電式扇風機 18V用 本体のみ
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用