カテゴリ
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(823)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- ホンダ(339)
- メディアカバーマーケット(293)
- SMC(242)
- オカムラ(岡村製作所)(177)
- MAZDA(マツダ)(158)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- ニッサン(69)
- スズキ(50)
- エスコ(46)
- 神東塗料(43)
- 東京発条製作所(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- トヨタ(38)
- ミツビシ(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- KITACO(30)
- ケナメタル(28)
- ブランドをもっと見る
「f27」の検索結果

膜付グロメット
(59件のレビュー)¥269税込¥2961パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27