カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オーム電機(5)
- エコリカ(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エコデバイス(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「flr40sw/m led」の検索結果
特価

LED直管 40W形
(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用