カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 明工社(55)
- SMC(50)
- HAKKO(白光)(32)
- ワルター(28)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- FMバルブ製作所(18)
- タンガロイ(15)
- ノーブランド(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- オーム電機(12)
- MAGIQ(東京堂)(11)
- CKD(9)
- SIEMENS(9)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ボウエキ(BOUEKI)(8)
- KENWOOD(7)
- TDT(田野井)(6)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
- アウス(4)
- ブランドをもっと見る
「fm-20」の検索結果

LED直管 40W形
(43件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781箱(20本)当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW