カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(112)
- ニッセイ(36)
- Festo(35)
- エレコム(31)
- CHINO(チノー)(19)
- omron(オムロン)(17)
- KITZ(キッツ)(17)
- フロンケミカル(15)
- NOK(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- 東フロコーポレーション(12)
- スバル(9)
- ホンダ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- ASUS(エイスース)(8)
- 高島計器(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- ブランドをもっと見る
「g-100 o」の検索結果
特価

自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用