カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- TAKEGAWA(武川)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- M&H(2)
- KITACO(2)
- ナカバヤシ(1)
- ハリケーン(1)
- フォーカス(FOCUS)(1)
- ケリー電気産業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POLARG(1)
- CF POSH(1)
- 東西電気産業(1)
- FUJITA35(1)
- 青光舎(1)
- パイロ電子(1)
「g18 12v10w」の検索結果

交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。色黄付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用