カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- omron(オムロン)(12)
- 富士電機(3)
- ヨコタ工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「g2a-432a」の検索結果

ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯有接点最大許容電流(A)10販売区分業務用