カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ニッサン(43)
- ホンダ(38)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(21)
- パール金属(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- 椿本チエイン(9)
- Xiaomi(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- マイクロソフト(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 廣杉計器(7)
- エスコ(6)
- 三菱電機(6)
- RS PRO(6)
- TRUSCO(5)
- プリンストン(5)
- ブランドをもっと見る
「g512」の検索結果

ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用