カテゴリ
- マスク(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三光化学工業(1)
「gh715m」の検索結果

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1
¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03
¥299税込¥3291個当日出荷防じんフィルタを内蔵せず、有機ガスの除去能力を重視した高容量タイプです。 破過時間210分以上(試験ガス:シクロヘキサン)の持続性を備えています。 フィルタがない構造のため通気抵抗が低く、装着時のフィットチェック(密着確認)が行いやすい設計を採用しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途溶剤の拭き取り、接着剤の使用、薬品の詰め替えなど、ミストを伴わない環境での作業。区分-ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間210分国家検定合格番号第TN620号
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S2
¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率95%以上の高性能防じんフィルタ(区分S2)を搭載しています。 一般的な塗装作業だけでなく、鉛などの特定重金属を含有する塗料の吹き付け作業にも対応可能です。 スカイマスクシリーズに装着でき、粉塵やミストの吸入リスクを低減します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途特定重金属含有塗料の塗装、高濃度ミストが発生する現場、農薬散布など。適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)95%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN622号防塵機能あり(区分S2)