カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(189)
- CKD(27)
- KOA(140)
- MAZDA(マツダ)(569)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SMC(4,066)
- イトーキ(42)
- エスコ(60)
- オカムラ(岡村製作所)(385)
- スズキ(354)
- タンガロイ(83)
- ニッサン(55)
- ホンダ(34)
- ホームテイスト(42)
- メディアカバーマーケット(27)
- リビー(36)
- 福井クラフト(46)
- 自重堂(50)
- 雅(34)
- ブランドをもっと見る
「h-73」の検索結果



中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500


中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm
(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
マグネットホルダ台
(195件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
ゲートバルブ 黄銅製 125型
(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
青銅製グローブバルブ
(35件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
ばんじゅう
(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サンコー製の高品質なばんじゅうです。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)色クリームタイプ身規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
パーツキャビネット 樹脂製 コンテナ×9個・小×30個タイプ
(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適! 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。用途部品や小物の保管にタイプコンテナ9個・引出し小30個引出し数引出し小30個仕切板30引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470