カテゴリ
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(1,602)
- トレード(57)
- イワコー(41)
- IKO(日本トムソン)(38)
- オザック精工(22)
- SMC(19)
- エスコ(18)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- 巴バルブ(13)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
- マザーツール(8)
- 日伸理化(8)
- ERECTA(エレクター)(7)
- イトーキ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- SBC(6)
- シャープ(5)
- ブランドをもっと見る
「h1 70w」の検索結果
特価

ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
PVCプロテクターセパレートタイプ
¥999税込¥1,0991本当日出荷床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40