カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALPINE(10)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Beat-Sonic(1)
「hce c1000d」の検索結果
特価

バックカメラ 12V車専用
(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。用途12V車専用仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5有効画素数656×492照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68販売区分業務用
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付
(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用