カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- HIOKI(日置電機)(10)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- クローネ(1)
「hioki 9010-50」の検索結果
特価

クランプメーター
(119件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1