カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- シンワ測定(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- 横河計測(2)
- アズワン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 八光電機(1)
- ホーザン(1)
- ライン精機(1)
- 理化工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三商(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 東亜電器(1)
- RS PRO(1)
「hioki 9476」の検索結果

デジタル温度計 表面温度用
(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2