カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Anker(アンカー)(4)
- BAHCO(バーコ)(1)
- brembo(4)
- JCS(1)
- RS PRO(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(4)
- アリート(ariete)(2)
- エスコ(3)
- カーシーカシマ(2)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- セキスイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- ホンダ(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- ブランドをもっと見る
「hiv 22」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用