カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オンダ製作所(14)
- カクダイ(3)
- 未来工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 室本鉄工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
「hivp20」の検索結果

塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥1,598税込¥1,7581セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用