カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,143)
- コガネイ(236)
- TURN(61)
- ホンダ(32)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- CKD(19)
- 高田ベッド製作所(16)
- KTC(15)
- 田島メタルワーク(15)
- スリーナイン島野(15)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
- 雅(14)
- 第一計器(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- エスコ(10)
- CATEYE(キャットアイ)(10)
- SOURIAU(10)
- ALLSHENG(10)
- ブランドをもっと見る
「hl-02」の検索結果
特価

レバーホイスト
¥7,998税込¥8,7981台当日出荷短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1手動力(N)270