カテゴリ
- 作業工具(8)
- 農具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NS(日進工具)(107)
- ナベヤ(63)
- OSG(オーエスジー)(37)
- ユニオンツール(30)
- WIDIN(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- KHK(小原歯車工業)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- スーパーツール(19)
- TRUSCO(18)
- 株洲工具(18)
- イマオコーポレーション(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- 京セラ(13)
- グーリング(13)
- SK11(13)
- 住友電工ハードメタル(12)
- JFEアドバンテック(10)
- 大阪魂(9)
- ブランドをもっと見る
「hrc55」の検索結果
特価

強力ニッパー(JIS)
(146件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー
(181件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(3本)当日出荷つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC入組点数3切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
マイクロニッパー
(102件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
全鋼 鋸鎌
(25件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
ドライバー クッション スタビータイプ
(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ケーブルカッター
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理
斜ニッパー
(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ドライバー パワーグリップ ラチェット式
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品