カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(5)
- 安川電機(4)
- omron(オムロン)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 東芝(1)
- 富士電機(1)
- カメダデンキ(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 東芝電池(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hw0470360-a」の検索結果

収縮チューブ
(846件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁