カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 梱包用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Asahicho(旭蝶繊維)(679)
  • BIGM(丸山製作所)(1,161)
  • CKD(503)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(378)
  • Kawasaki(2,133)
  • MICROCHIP(1,501)
  • Panasonic(パナソニック)(808)
  • RS PRO(1,074)
  • S.I.C.(SHINDO)(672)
  • SHIMANO(シマノ)(402)
  • SMC(3,781)
  • TRACO POWER(571)
  • アイビッグ(1,016)
  • コガネイ(989)
  • ナベヤ(348)
  • ホンダ(811)
  • メディアカバーマーケット(1,178)
  • 三菱ふそう(486)
  • 大阪魂(3,021)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルブラシ I型 モノタロウ

    チャンネルブラシ I型

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    材質(柄部)スチールヘッド形状I型
  • 交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR150I用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッター 油圧式 MR150I用

    モノタロウ
    ¥879税込¥967
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッター(油圧式)MR150I用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッター(油圧式)MR150Iセット内容ノーズピース(2.0×1、2.4×1、3.2×1、4.0×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(99件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
    用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(240件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(294件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個(200g)ほか
    欠品中
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • PVCモール テープ付 モノタロウ
    ベージュ
    ホワイト

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • ヒートガン モノタロウ

    ヒートガン

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
  • ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウ

    ステンレス丸型フード付換気口

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 異径 黄銅製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ

    ステンレスU型フード付換気口

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
  • レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ

    HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
  • DVバルブ用ソケット モノタロウ

    DVバルブ用ソケット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷
    排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
    用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

    モノタロウ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • 吊り下げ名札 イベント用 モノタロウ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    吊り下げ名札 イベント用

    モノタロウ
    ¥399税込¥439
    1袋(10枚)
    当日出荷
    しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 イベント用に最適なイベントサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
    用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズイベント内寸(幅W×高さH)(mm)102×90外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×120ひも長(cm)100
  • 北川用 生爪 モノタロウ

    北川用 生爪

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質S50C販売区分業務用
  • ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウ

    ソケットレンチ プッシュタイプ セット

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(15点組)
    当日出荷
    ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14セット内容【ユニバーサルソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14【エクステンションバー】75L【プッシュタイプ】ラチェットハンドル材質クロームバナジューム鋼質量(g)430送り角度(°)5ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
  • レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー ステンレス

    モノタロウ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • 安全靴 甲プロテクター付 モノタロウ

    安全靴 甲プロテクター付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1足
    当日出荷
    有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
    用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム一層底標準質量(g/片足)約520(26.0cm)機能耐油性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
  • ビット レンチ セット モノタロウ

    ビット レンチ セット

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(38点組)
    当日出荷
    プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
    セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター ステンレス

    モノタロウ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8販売区分業務用
  • レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ ステンレス

    モノタロウ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用