カテゴリ
- 制御機器(2)
- セレクタスイッチ(2)
絞り込み
ノッチ数
- 2(1)
- 3(1)
取付穴径(Φmm)
- 30(2)
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(1)
- 2a(1)
ノッチ角度(°)
- 45(1)
- 90(1)
動作方式
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ
- IDEC(和泉電気)(45)
- SPARKFUN(5)
- 富士電機(1)
- BULGIN(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- S.Yairi(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「idec asn」の検索結果

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)黒販売区分業務用
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用