カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ホーザン(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- エーモン(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
「iws-2820m」の検索結果

圧着工具 ミニ
(140件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
工具 ターミナル用 多機能電装
(152件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用