カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- マキタ(16)
- AICA(アイカ工業)(3)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 修理(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「jr 184」の検索結果

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
(41件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
セーバーソーブレード
(133件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。販売区分業務用