カテゴリ
- 測定用品(4)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(1,539)
- メディアカバーマーケット(942)
- 大阪魂(657)
- Panasonic(パナソニック)(267)
- KITZ(キッツ)(259)
- TRUSCO(190)
- エスコ(175)
- StarTech.com(163)
- 桑名金属工業(159)
- omron(オムロン)(154)
- ブロードウォッチ(139)
- RS PRO(138)
- 日研工作所(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(116)
- CKD(114)
- ノーリツ(114)
- KANA(片山チエン)(109)
- 東洋バルヴ(94)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(90)
- ブランドをもっと見る
「k10」の検索結果

マーカー 油性 ツインタイプ
(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10本)当日出荷1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。全長(mm)140タイプツイン最大径(Φmm)12線幅(mm)細/1.0、極細/0.5インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(18件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
ヘッドルーペ
(194件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
不織布ケース CD/DVD用 片面
(11件のレビュー)¥329税込¥3621パック(100枚)当日出荷CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
クランプメーター
(119件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
アナログテスター
(140件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
¥899~税込¥989~1枚当日出荷一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K