カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱電機(2,147)
- SMC(1,351)
- Panasonic(パナソニック)(1,239)
- ホンダ(971)
- RS PRO(432)
- MAZDA(マツダ)(418)
- VISHAY(402)
- YAGEO(346)
- BIGM(丸山製作所)(247)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
- ニッサン(214)
- omron(オムロン)(164)
- エスコ(123)
- TRUSCO(119)
- 東洋バルヴ(117)
- ARCOL(OHMITE)(116)
- アズワン(109)
- KOA(107)
- CKD(96)
- ブランドをもっと見る
「k100」の検索結果

キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
(25件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
不織布ケース CD/DVD用 片面
(11件のレビュー)¥329税込¥3621パック(100枚)当日出荷CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
下方圧え型トグルクランプ100K
(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
溶接フランジ 10K ステンレス製
¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用