カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • サンドビック(624)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(586)
  • ワルター(480)
  • 三菱マテリアル(462)
  • 京セラ(413)
  • イスカル(248)
  • タンガロイ(232)
  • SANDVIK(186)
  • ケナメタル(103)
  • プロトティップ(82)
  • 浅野木工所(80)
  • POSH Faith(77)
  • 住友電工ハードメタル(75)
  • 尾崎亀商店(58)
  • 千吉(44)
  • ノーブランド(38)
  • 浅香工業(38)
  • エスコ(36)
  • カムス(旧:高周波精密)(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kedu」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆削り器 3way モノタロウ

    鉛筆削り器 3way

    モノタロウ(19件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
    用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
  • 割り箸 竹 天削 裸 モノタロウ

    割り箸 竹 天削 裸

    モノタロウ(25件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100膳)
    当日出荷
    割箸の持ち手側が斜めに削られた天削形状です。 丈夫でしなやかな使い心地です。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)210タイプ天削規格食品衛生法適合
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用