カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- INAX(LIXIL)(9)
- KVK(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TOTO(2)
- カクダイ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 吉年(1)
- SSPOWER(1)
- ナリカ(1)
- ナゴヤ(1)
「kg-23 lixil」の検索結果
特価

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ