カテゴリ
- 建築金物(3)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NASTA(ナスタ)(6)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 平安伸銅工業(1)
- ACE(エース)(1)
- オークス(1)
- 森田アルミ工業(1)
- タカラ産業(1)
「ks-da100a2-sp」の検索結果

OAチェア ワイドタイプ
(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。用途短時間の座る作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製質量(kg)6.3種類オフィスチェア背もたれW420×H380mm肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440ロッキング方式チルト式ヘッドレストなし
室内物干し 吊り下げタイプ
(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ