カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(97)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(79)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(47)
  • ダイヤトレンド(42)
  • SMC(40)
  • イトーキ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 修理(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • 三菱電機(9)
  • SICK(9)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エレコム(6)
  • オーケー器材(6)
  • TRUSCO(5)
  • 帝金(5)
  • 未来工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 モノタロウ

    デジタル温度計

    モノタロウ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途各種温度測定に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー測定範囲(℃)-200~+1372測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル