カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- シンワ測定(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
「l-measure bk50」の検索結果

レーザー距離計
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2販売区分業務用