カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 保管用品(2)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(260)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- セイキ製作所(69)
- アタックベース(60)
- 岩田製作所(50)
- タカノ(48)
- 水本機械製作所(47)
- TRUSCO(46)
- ハンマーキャスター(44)
- KITZ(キッツ)(43)
- 横浜ディスプレイミュージアム(40)
- 大阪魂(39)
- オザック精工(36)
- セキスイ(32)
- フジトク(32)
- Qlight(32)
- TDT(田野井)(29)
- リケン(28)
- ブランドをもっと見る
「l52」の検索結果
特価

折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
鉛筆削り器 3way
(21件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
ソケット 12角 19sq
(47件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)19穴角12角