カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • LANケーブル(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT5e(2)
色
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(1)
使用場所
  • 屋内(1)
結線方式
  • ストレート結線(2)
ストレート結線
構造
  • より線(1)
  • 単線(1)
より線・単線
爪折れ防止
  • 対応(1)
  • 非対応(1)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(2)
5~6未満
給電方式
  • PoE非対応(1)
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
  • 26(1)
24・26
コネクタ形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(41)
  • サンワサプライ(100)
  • 冨士電線(東京)(52)
  • 日本製線(67)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • 協和ハーモネット(7)
  • ATEN(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(32)
  • omron(オムロン)(81)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • SHIMANO(シマノ)(49)
  • StarTech.com(97)
  • エスコ(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • オーム電機(36)
  • サンエス(96)
  • ノーブランド(44)
  • 山洋電気(57)
  • 渡辺製作所[住設機器](113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 100m」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ
    ブルー
    パープル
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
    用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
  • プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウ

    プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。 国内トップブランド品を製造している海外のメーカーにて製造をしております。 ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に歯数24T種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右