カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ARCTIC(1)
- ASUS(エイスース)(3)
- LAPP(1)
- SCHMERSAL(1)
- SIB(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- StarTech.com(3)
- Strands(1)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(5)
- テルトニカ・ネットワークス(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- メディアカバーマーケット(7)
- 冨士電線(東京)(14)
- 協和ハーモネット(1)
- 富士電機(1)
- 岡野電線(1)
- 沖電線(1)
「lan cable 20m」の検索結果




LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり



LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし