カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 三菱ふそう(168)
- SAMTEC(112)
- SMC(111)
- ホンダ(99)
- SPARKFUN(77)
- MAZDA(マツダ)(66)
- トヨタ(43)
- 三菱電機(25)
- Simplism(25)
- トリニティ(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
- CKD(15)
- SLDS(セルデス)(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- 岩崎電気(12)
- ラムマウント(10)
- omron(オムロン)(9)
- タンガロイ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ブランドをもっと見る
「lds」の検索結果
特価

LEDセンサーライト 7W×2灯
(84件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用