カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DAIKO(大光電機)(65)
- ELPA(27)
- ENDO(遠藤照明)(52)
- ODELIC(オーデリック)(172)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(7)
- エレコム(11)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- オーム電機(14)
- カシムラ(9)
- コイズミ照明(30)
- シャープ(6)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱電機(62)
- 山田照明(7)
- 岩崎電気(206)
- 日動工業(6)
- 東京メタル(7)
- ブランドをもっと見る
「led 32w」の検索結果
特価

LED直管 40W形
(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか欠品中長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750