カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AXS(アークス)(2)
- CIO(2)
- CONCEPT-1(1)
- CREE(1)
- DELTA(デルタ)(2)
- GENTOS(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MTO(26)
- SICK(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SPARKFUN(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エーモン(2)
- ケニス(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱電機(1)
- 共立電子産業(1)
- 竹村商会(11)
- ブランドをもっと見る
「led cob 12v」の検索結果

ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用