カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • HotaluX(ホタルクス)(105)
  • KINGBRIGHT(177)
  • ODELIC(オーデリック)(864)
  • Panasonic(パナソニック)(7,716)
  • Qlight(171)
  • RS PRO(576)
  • クリスタルアイ(100)
  • コイズミ照明(480)
  • シュナイダーエレクトリック(95)
  • マルヤス電業(203)
  • 三菱電機(4,390)
  • 亀島商店(199)
  • 山田照明(98)
  • 岩崎電気(250)
  • 日動工業(155)
  • 日機(105)
  • 東京メタル(92)
  • 東芝ライテック(510)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led型」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 菱型 ソーラー式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
    用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96LED色赤、青カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
  • LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 四角型 4WAY

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
    付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)点灯時間(自動)約20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
  • ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
  • ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • 丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ

    丸型ライト 24LED フック&マグネット付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
    用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37色ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LED
  • 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド

    平型ヒューズ ミニ LED付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
    用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。販売区分業務用
  • 実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ

    実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
    用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
  • LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
    付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    欠品中
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • LEDポケッタブルライト モノタロウ

    LEDポケッタブルライト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1台
    当日出荷
    可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
    用途作業灯として材質ABS、PC、TPR質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160保護等級IP32色温度(K)7500-8500使用電球SMD型LED8個使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃光束(Lm)180照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)4